{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 19 mm | |
długość klucza L | 265 mm | |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 8,5 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 13 mm | |
położenie pierścienia | 10 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal stopowa chromowa | |
powierzchnia | powierzchnia chromowana na niklu | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
nieiskrzący | nie | |
pierścień głęboko odsadzony | tak | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 614600 19 | |
EAN / GTIN | 4062406220709 | |
Numer producenta | 614600 19 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Klucz oczkowo-płaski, wersja długa, rozwartość klucza: 19mm
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie
61,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie
39,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
59,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
maksymalna wysokość szczęk h1 | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
położenie pierścienia | 10 stopni | 15 stopni | 15 stopni |
długość klucza L | 265 mm | 278 mm | 340 mm |
rozwartość klucza | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczny | metryczny |
materiał | Stal stopowa chromowa | Stal chromowo-wanadowa | stal chromowo-molibdenowa |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |