{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 10 mm | |
długość klucza L | 165 mm | |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 5,5 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 8 mm | |
położenie pierścienia | 10 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal stopowa chromowa | |
powierzchnia | powierzchnia chromowana na niklu | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
nieiskrzący | nie | |
pierścień głęboko odsadzony | tak | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 614600 10 | |
EAN / GTIN | 4062406220624 | |
Numer producenta | 614600 10 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Klucz oczkowo-płaski, wersja długa 10 mm
na zamówienie
w magazynie
37 sztuk w magazynie
32,82 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
36 sztuk w magazynie
18,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
metoda wykonania | kute matrycowo | kute matrycowo |
powierzchnia | powierzchnia chromowana na niklu | chromowane |
położenie pierścienia | 10 | 15 |
długość klucza L | 165 | 170 |
materiał | Stal stopowa chromowa | Stal chromowo-wanadowa |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 8 | 8 |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |