Klucz oczkowo-płaski, wersja długa 10 mm

Nr art.: 614900 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 10 mm
długość klucza L 170 mm
maksymalna wysokość szczęk h1 5,5 mm
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. 8 mm
położenie pierścienia 15 stopni
metoda wykonania kute matrycowo
materiał Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia chromowane
rozwartości kluczy metryczny
Rodzaj produktu Kluczy płaskie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 614900 10
EAN / GTIN 4045197442048
Numer producenta 614900 10

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskiej tolerancji rozwartości.
Z chwytem owalnym.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Klucz oczkowo-płaski, wersja długa  10 mm

Klucz oczkowo-płaski, wersja długa 10 mm

na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie
18,12  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
29,88  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie
32,59  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
maksymalna wysokość szczęk h1 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm
położenie pierścienia 15 stopni 15 stopni 10 stopni
długość klucza L 170 mm 190 mm 165 mm
rozwartość klucza 10 mm 10 mm 10 mm
rozwartości kluczy metryczny metryczny metryczny
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. 8 mm 8 mm 8 mm
Rodzaj produktu Kluczy płaskie Kluczy płaskie Kluczy płaskie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka