Klucz oczkowo-płaski, wersja bardzo długa, rozwartość klucza: 10mm

Nr art.: 614950 10
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
409 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 10 mm
długość klucza L 190 mm
maksymalna wysokość szczęk h1 5,5 mm
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. 8 mm
położenie pierścienia 15 stopni
materiał stal chromowo-molibdenowa
rozwartości kluczy metryczny
Rodzaj produktu Kluczy płaskie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 614950 10
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197511171
Kopiuj
Numer producenta 614950 10
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskiej tolerancji rozwartości.

Materiał:

Stal chromowo-molibdenowa, polerowana i chromowana na matowo.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka