{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 19 mm | |
długość klucza L | 340 mm | |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 8,5 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 13 mm | |
położenie pierścienia | 15 stopni | |
materiał | stal chromowo-molibdenowa | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 614950 19 | |
EAN / GTIN | 4045197511362 | |
Numer producenta | 614950 19 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Klucz oczkowo-płaski, wersja bardzo długa, rozwartość klucza: 19mm
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
59,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie
39,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie
61,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
maksymalna wysokość szczęk h1 | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
położenie pierścienia | 15 stopni | 15 stopni | 10 stopni |
długość klucza L | 340 mm | 278 mm | 265 mm |
rozwartość klucza | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczny | metryczny |
materiał | stal chromowo-molibdenowa | Stal chromowo-wanadowa | Stal stopowa chromowa |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |