{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 12 mm | |
długość klucza L | 220 mm | |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 6 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 9 mm | |
położenie pierścienia | 15 stopni | |
materiał | stal chromowo-molibdenowa | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 614950 12 | |
EAN / GTIN | 4045197511195 | |
Numer producenta | 614950 12 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Klucz oczkowo-płaski, wersja bardzo długa, rozwartość klucza: 12mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
34,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
21,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
36,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
maksymalna wysokość szczęk h1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
położenie pierścienia | 15 stopni | 15 stopni | 10 stopni |
rozwartość klucza | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczny | metryczny |
materiał | stal chromowo-molibdenowa | Stal chromowo-wanadowa | Stal stopowa chromowa |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |