{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 17 mm | |
długość klucza L | 310 mm | |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 8 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 12 mm | |
położenie pierścienia | 15 stopni | |
materiał | stal chromowo-molibdenowa | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 614950 17 | |
EAN / GTIN | 4045197511348 | |
Numer producenta | 614950 17 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Klucz oczkowo-płaski, wersja bardzo długa, rozwartość klucza: 17mm
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
51,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie
29,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie
52,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
maksymalna wysokość szczęk h1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
położenie pierścienia | 15 stopni | 15 stopni | 10 stopni |
długość klucza L | 310 mm | 254 mm | 240 mm |
rozwartość klucza | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczny | metryczny |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |