{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 15 mm | |
długość klucza L | 275 mm | |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 7 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 11 mm | |
położenie pierścienia | 15 stopni | |
materiał | stal chromowo-molibdenowa | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 614950 15 | |
EAN / GTIN | 4045197511324 | |
Numer producenta | 614950 15 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Klucz oczkowo-płaski, wersja bardzo długa, rozwartość klucza: 15mm
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
45,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
26,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
46,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
maksymalna wysokość szczęk h1 | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
długość klucza L | 275 mm | 230 mm | 215 mm |
rozwartość klucza | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczny | metryczny |
materiał | stal chromowo-molibdenowa | Stal chromowo-wanadowa | Stal stopowa chromowa |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |