Klucz oczkowo-płaski, wersja bardzo długa, rozwartość klucza: 13mm

Nr art.: 614950 13
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 13 mm
długość klucza L 240 mm
maksymalna wysokość szczęk h1 6,5 mm
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. 10 mm
położenie pierścienia 15 stopni
materiał stal chromowo-molibdenowa
rozwartości kluczy metryczny
Rodzaj produktu Kluczy płaskie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 614950 13
EAN / GTIN 4045197511300
Numer producenta 614950 13

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskiej tolerancji rozwartości.

Materiał:

Stal chromowo-molibdenowa, polerowana i chromowana na matowo.