{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 14 mm | |
długość klucza L | 260 mm | |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 6,5 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 10 mm | |
położenie pierścienia | 15 stopni | |
materiał | stal chromowo-molibdenowa | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 614950 14 | |
EAN / GTIN | 4045197511317 | |
Numer producenta | 614950 14 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Klucz oczkowo-płaski, wersja bardzo długa, rozwartość klucza: 14mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
39,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
24,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie
40,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
maksymalna wysokość szczęk h1 | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
położenie pierścienia | 15 stopni | 15 stopni | 10 stopni |
długość klucza L | 260 mm | 218 mm | 210 mm |
rozwartość klucza | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczny | metryczny |
materiał | stal chromowo-molibdenowa | Stal chromowo-wanadowa | Stal stopowa chromowa |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 10 mm | 10 mm | 10 mm |