Klucz oczkowo-płaski, wersja długa 15 mm

Nr art.: 614900 15
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 15 mm
długość klucza L 230 mm
maksymalna wysokość szczęk h1 7 mm
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. 11 mm
położenie pierścienia 15 stopni
metoda wykonania kute matrycowo
materiał Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia chromowane
rozwartości kluczy metryczny
Rodzaj produktu Kluczy płaskie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 614900 15
EAN / GTIN 4045197442093
Numer producenta 614900 15

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskiej tolerancji rozwartości.
Z chwytem owalnym.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Klucz oczkowo-płaski, wersja długa  15 mm

Klucz oczkowo-płaski, wersja długa 15 mm

na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
26,92  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
45,17  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
46,67  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
maksymalna wysokość szczęk h1 7 mm 7 mm 7 mm
długość klucza L 230 mm 275 mm 215 mm
rozwartość klucza 15 mm 15 mm 15 mm
rozwartości kluczy metryczny metryczny metryczny
materiał Stal chromowo-wanadowa stal chromowo-molibdenowa Stal stopowa chromowa
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. 11 mm 11 mm 11 mm
Rodzaj produktu Kluczy płaskie Kluczy płaskie Kluczy płaskie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka