Klucz oczkowo-płaski, wersja długa 27 mm

Nr art.: 614900 27
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 27 mm
długość klucza L 386 mm
maksymalna wysokość szczęk h1 12 mm
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. 18 mm
położenie pierścienia 15 stopni
metoda wykonania kute matrycowo
materiał Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia chromowane
rozwartości kluczy metryczny
Rodzaj produktu Kluczy płaskie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 614900 27
EAN / GTIN 4045197442185
Numer producenta 614900 27

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskiej tolerancji rozwartości.
Z chwytem owalnym.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Klucz oczkowo-płaski, wersja długa  27 mm

Klucz oczkowo-płaski, wersja długa 27 mm

na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
70,63  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie
96,78  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
powierzchnia chromowane powierzchnia chromowana na niklu
położenie pierścienia 15 stopni 10 stopni
rozwartość klucza 27 mm 27 mm
rozwartości kluczy metryczny metryczny
materiał Stal chromowo-wanadowa Stal stopowa chromowa
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. 18 mm 18 mm
Rodzaj produktu Kluczy płaskie Kluczy płaskie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka