{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 24 mm | |
długość klucza L | 338 mm | |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 10,2 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 15,7 mm | |
położenie pierścienia | 15 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowane | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 614900 24 | |
EAN / GTIN | 4045197442178 | |
Numer producenta | 614900 24 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Klucz oczkowo-płaski, wersja długa, rozwartość klucza: 24mm
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
61,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie
85,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
metoda wykonania | kute matrycowo | kute matrycowo |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 10,2 mm | 10,2 mm |
położenie pierścienia | 15 stopni | 10 stopni |
długość klucza L | 338 mm | 330 mm |
rozwartość klucza | 24 mm | 24 mm |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | Stal stopowa chromowa |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 15,7 mm | 15,7 mm |