{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 18 mm | |
długość klucza L | 266 mm | |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 8,5 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 12 mm | |
położenie pierścienia | 15 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowane | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 614900 18 | |
EAN / GTIN | 4045197442123 | |
Numer producenta | 614900 18 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Klucz oczkowo-płaski, wersja długa 18 mm
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie
32,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
54,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
59,77 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
maksymalna wysokość szczęk h1 | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
położenie pierścienia | 15 stopni | 15 stopni | 10 stopni |
długość klucza L | 266 mm | 330 mm | 255 mm |
rozwartość klucza | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczny | metryczny |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | stal chromowo-molibdenowa | Stal stopowa chromowa |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 12 mm | 12 mm | 12 mm |