{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 30 mm | |
długość klucza L | 424 mm | |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 13,2 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 20 mm | |
położenie pierścienia | 15 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowane | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 614900 30 | |
EAN / GTIN | 4045197442192 | |
Numer producenta | 614900 30 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Klucz oczkowo-płaski, wersja długa 30 mm
na zamówienie
w magazynie
32 sztuk w magazynie
89,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
86 sztuk w magazynie
70,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
metoda wykonania | kute matrycowo | kute matrycowo |
powierzchnia | chromowane | chromowane |
położenie pierścienia | 15 | 15 |
długość klucza L | 424 | 340 |
rozwartość klucza | 30 | 30 |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 20 | 20 |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |