{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 21 mm | |
długość klucza L | 302 mm | |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 9,2 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 13,5 mm | |
położenie pierścienia | 15 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowane | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 614900 21 | |
EAN / GTIN | 4045197442154 | |
Numer producenta | 614900 21 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Klucz oczkowo-płaski, wersja długa 21 mm
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
47,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
60 sztuk w magazynie
38,64 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
metoda wykonania | kute matrycowo | kute matrycowo |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 9,2 | 10 |
położenie pierścienia | 15 | 15 |
długość klucza L | 302 | 250 |
rozwartość klucza | 21 | 21 |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczny |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | Stal chromowo-wanadowa. |