{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 12 mm | |
długość klucza L | 194 mm | |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 6 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 9 mm | |
położenie pierścienia | 15 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowane | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 614900 12 | |
EAN / GTIN | 4045197442062 | |
Numer producenta | 614900 12 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Klucz oczkowo-płaski, wersja długa 12 mm
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
20,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
114 sztuk w magazynie
18,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
metoda wykonania | kute matrycowo | kute matrycowo |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 6 | 5,5 |
powierzchnia | chromowane | chromowane |
położenie pierścienia | 15 | 15 |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczny |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 9 | 10 |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |