{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 16 mm | |
długość klucza L | 242 mm | |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 8 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 11 mm | |
położenie pierścienia | 15 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowane | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 614900 16 | |
EAN / GTIN | 4045197442109 | |
Numer producenta | 614900 16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Klucz oczkowo-płaski, wersja długa 16 mm
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
28,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
48,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
51,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
maksymalna wysokość szczęk h1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
położenie pierścienia | 15 stopni | 15 stopni | 10 stopni |
długość klucza L | 242 mm | 295 mm | 230 mm |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczny | metryczny |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | stal chromowo-molibdenowa | Stal stopowa chromowa |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |