{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 41 mm | |
długość klucza L | 560 mm | |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 14 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 20 mm | |
położenie pierścienia | 15 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Chromowa stal stopowa | |
powierzchnia | powierzchnia chromowana na niklu | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
po stronie pierścienia AS-drive | tak | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 614200 41 | |
EAN / GTIN | 4018754019410 | |
Numer producenta | 40104141 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Klucz oczkowo-płaski, wersja długa, rozwartość klucza: 41mm
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
468,82 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
172,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie
182,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
maksymalna wysokość szczęk h1 | 14 mm | 17 mm | 17 mm |
powierzchnia | powierzchnia chromowana na niklu | fosforanowane | chromowane |
położenie pierścienia | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni |
długość klucza L | 560 mm | 442 mm | 442 mm |
materiał | Chromowa stal stopowa | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 20 mm | 26 mm | 26 mm |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |