{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 41 mm | |
długość klucza L | 442 mm | |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 17 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 26 mm | |
położenie pierścienia | 15 stopni | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | |
powierzchnia | fosforanowane | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 613900 41 | |
EAN / GTIN | 4045197441584 | |
Numer producenta | 613900 41 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Klucze oczkowe płaskie, fosforanowane, rozwartość klucza: 41mm
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
171,26 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
181,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powierzchnia | fosforanowane | chromowane |
położenie pierścienia | 15 stopni | 15 stopni |
długość klucza L | 442 mm | 442 mm |
rozwartość klucza | 41 mm | 41 mm |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczny |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 26 mm | 26 mm |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |