{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 22 mm | |
długość klucza L | 300 mm | |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 9,5 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 14,2 mm | |
położenie pierścienia | 15 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Chromowa stal stopowa | |
powierzchnia | powierzchnia chromowana na niklu | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
po stronie pierścienia AS-drive | tak | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 614200 22 | |
EAN / GTIN | 4018754019304 | |
Numer producenta | 40102222 |