{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 27 mm | |
długość klucza L | 385 mm | |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 12 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 18 mm | |
położenie pierścienia | 15 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Chromowa stal stopowa | |
powierzchnia | powierzchnia chromowana na niklu | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
po stronie pierścienia AS-drive | tak | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 614200 27 | |
EAN / GTIN | 4018754019359 | |
Numer producenta | 40102727 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Klucz oczkowo-płaski, wersja długa 27 mm
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie
148,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
71,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie
97,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powierzchnia | powierzchnia chromowana na niklu | chromowane | powierzchnia chromowana na niklu |
położenie pierścienia | 15 | 15 | 10 |
długość klucza L | 385 | 386 | 385 |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczny | metryczny |
materiał | Chromowa stal stopowa | Stal chromowo-wanadowa | Stal stopowa chromowa |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 18 | 18 | 18 |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |