Klucz oczkowo-płaski, wersja długa 34 mm

Nr art.: 614200 34
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    rozwartość klucza 34 mm
    długość klucza L 460 mm
    maksymalna wysokość szczęk h1 13 mm
    maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. 18 mm
    położenie pierścienia 15 stopni
    metoda wykonania kute matrycowo
    materiał Chromowa stal stopowa
    powierzchnia powierzchnia chromowana na niklu
    rozwartości kluczy metryczny
    po stronie pierścienia AS-drive tak
    Rodzaj produktu Kluczy płaskie

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 614200 34
    EAN / GTIN 4018754019397
    Numer producenta 40103434

    Opis

    Wykonanie:

    Kute matrycowo. O wąskiej tolerancji rozwartości.
    Chwyt profilowany o przekroju dwuteownika. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie siły.

    Norma:

    DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

    Materiał:

    Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu; krawędzie zaokrąglone.

    Wskazówka:

    Profil specjalny AS-Drive. Ekstremalnie dokładnie dopasowany profil – stworzony do podróży powietrznych i kosmicznych. Narzędzia wyposażone w ten profil można rozpoznać po oznaczeniu AS-Drive. Zalety:
    • Śruby są chwytane za boki łbów. − Ochrona śrub. − Zwiększona trwałość śrub.
    • Większe powierzchnie przylegania pomiędzy śrubą a narzędziem. − Pewny chwyt i lepsze przenoszenie siły.