{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 17 mm | |
norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
długość klucza L | 210 mm | |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 8 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 13 mm | |
położenie pierścienia | 15 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | |
powierzchnia | chromowane | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 613950 17 | |
EAN / GTIN | 4045197159830 | |
Numer producenta | 613950 17 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Klucze oczkowe płaskie 17 mm
na zamówienie
w magazynie
234 sztuk w magazynie
26,70 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
28,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
metoda wykonania | kute matrycowo | kute matrycowo |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 8 | 8 |
powierzchnia | chromowane | chromowane |
długość klucza L | 210 | 254 |
rozwartość klucza | 17 | 17 |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczny |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa |