{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 27 mm | |
norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
długość klucza L | 310 mm | |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 13 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 18 mm | |
położenie pierścienia | 15 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | |
powierzchnia | chromowane | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 613950 27 | |
EAN / GTIN | 4045197159892 | |
Numer producenta | 613950 27 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Klucze oczkowe płaskie, chromowane, rozwartość klucza: 27mm
na zamówienie
w magazynie
95 sztuk w magazynie
60,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
59,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie
100,00 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
maksymalna wysokość szczęk h1 | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
powierzchnia | chromowane | fosforanowane | matowy chromowany |
długość klucza L | 310 mm | 310 mm | 300 mm |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczny | metryczny |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |