{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 14 mm | |
norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
długość klucza L | 180 mm | |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 6,5 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 12 mm | |
położenie pierścienia | 15 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | |
powierzchnia | chromowane | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 613950 14 | |
EAN / GTIN | 4045197159809 | |
Numer producenta | 613950 14 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Klucze oczkowe płaskie, chromowane, rozwartość klucza: 14mm
na zamówienie
w magazynie
81 sztuk w magazynie
22,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
22,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie
38,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
maksymalna wysokość szczęk h1 | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
długość klucza L | 180 mm | 180 mm | 165 mm |
rozwartość klucza | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczny | metryczny |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |