{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 25 mm | |
norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
długość klucza L | 290 mm | |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 12 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 16 mm | |
położenie pierścienia | 15 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | |
powierzchnia | chromowane | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 613950 25 | |
EAN / GTIN | 4045197441652 | |
Numer producenta | 613950 25 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Klucze oczkowe płaskie 25 mm
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
60,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
59,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powierzchnia | chromowane | fosforanowane |
położenie pierścienia | 15 | 15 |
długość klucza L | 290 | 290 |
rozwartość klucza | 25 | 25 |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 16 | 16 |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |