{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 34 mm | |
norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
długość klucza L | 380 mm | |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 14 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 21 mm | |
położenie pierścienia | 15 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | |
powierzchnia | chromowane | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 613950 34 | |
EAN / GTIN | 4045197442437 | |
Numer producenta | 613950 34 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Klucze oczkowe płaskie, chromowane, rozwartość klucza: 34mm
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
145,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
144,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
192,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
maksymalna wysokość szczęk h1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
powierzchnia | chromowane | fosforanowane | matowy chromowany |
rozwartość klucza | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczny | metryczny |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |