{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 36 mm | |
rozwartość klucza 2 | 41 mm | |
norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
długość klucza L | 358 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b1 | 80 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b2 | 88 mm | |
maksymalna wysokość szczęki h | 11 mm | |
położenie szczęki 1 | 15 stopni | |
położenie szczęki 2 | 15 stopni | |
powierzchnia | fosforanowane | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
nieiskrzący | nie | |
z obu stron taki sam wymiar pod klucz | nie | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 610900 36X41 | |
EAN / GTIN | 4045197384379 | |
Numer producenta | 610900 36X41 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Klucze płaskie, 2-stronne 36X41 mm
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
98,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
109,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
73,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
160,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
położenie szczęki 1 | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni |
położenie szczęki 2 | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni |
norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
długość klucza L | 358 mm | 358 mm | 365 mm | 375 mm |
rozwartość klucza 1 | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
rozwartości kluczy | metryczne | metryczny | metryczny | metryczne |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |