{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 16 mm | |
rozwartość klucza 2 | 18 mm | |
norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
długość klucza L | 201 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b1 | 36 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b2 | 40 mm | |
maksymalna wysokość szczęki h | 7 mm | |
położenie szczęki 1 | 15 stopni | |
położenie szczęki 2 | 15 stopni | |
powierzchnia | fosforanowane | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
nieiskrzący | nie | |
z obu stron taki sam wymiar pod klucz | nie | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 610900 16X18 | |
EAN / GTIN | 4045197384195 | |
Numer producenta | 610900 16X18 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Klucze płaskie, 2-stronne 16X18 mm
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
20,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
51 sztuk w magazynie
22,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
53 sztuk w magazynie
35,00 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
nieiskrzący | nie | nie | nie |
położenie szczęki 1 | 15 | 15 | 15 |
maksymalna szerokość szczęki b1 | 36 | 36 | 36 |
maksymalna szerokość szczęki b2 | 40 | 40 | 40 |
norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
rozwartość klucza 2 | 18 | 18 | 18 |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |