{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 25 mm | |
rozwartość klucza 2 | 28 mm | |
norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
długość klucza L | 274 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b1 | 56 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b2 | 62 mm | |
maksymalna wysokość szczęki h | 9 mm | |
położenie szczęki 1 | 15 stopni | |
położenie szczęki 2 | 15 stopni | |
powierzchnia | fosforanowane | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
nieiskrzący | nie | |
z obu stron taki sam wymiar pod klucz | nie | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 610900 25X28 | |
EAN / GTIN | 4045197384300 | |
Numer producenta | 610900 25X28 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Klucze płaskie, 2-stronne 25X28 mm
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
45,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
48,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
z obu stron taki sam wymiar pod klucz | nie | nie |
położenie szczęki 1 | 15 | 15 |
maksymalna szerokość szczęki b1 | 56 | 56 |
maksymalna szerokość szczęki b2 | 62 | 62 |
norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
rozwartość klucza 2 | 28 | 28 |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |