{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 8 mm | |
rozwartość klucza 2 | 10 mm | |
norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
długość klucza L | 136 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b1 | 20 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b2 | 23 mm | |
maksymalna wysokość szczęki h | 5 mm | |
położenie szczęki 1 | 15 stopni | |
położenie szczęki 2 | 15 stopni | |
powierzchnia | fosforanowane | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
nieiskrzący | nie | |
z obu stron taki sam wymiar pod klucz | nie | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 610900 8X10 | |
EAN / GTIN | 4045197384096 | |
Numer producenta | 610900 8X10 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Klucze płaskie, 2-stronne 8X10 mm
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
10,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
57 sztuk w magazynie
11,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie
21,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
z obu stron taki sam wymiar pod klucz | nie | nie | nie |
nieiskrzący | nie | nie | nie |
maksymalna wysokość szczęki h | 5 | 5 | 5 |
rozwartość klucza 1 | 8 | 8 | 8 |
rozwartość klucza 2 | 10 | 10 | 10 |
rozwartości kluczy | metryczne | metryczny | metryczne |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |