{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 5,5 mm | |
rozwartość klucza 2 | 7 mm | |
norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
długość klucza L | 122 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b1 | 15 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b2 | 17 mm | |
maksymalna wysokość szczęki h | 4 mm | |
położenie szczęki 1 | 15 stopni | |
położenie szczęki 2 | 15 stopni | |
powierzchnia | fosforanowane | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
nieiskrzący | nie | |
z obu stron taki sam wymiar pod klucz | nie | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 610900 5,5X7 | |
EAN / GTIN | 4045197441409 | |
Numer producenta | 610900 5,5X7 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Klucze płaskie, 2-stronne 5,5X7 mm
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
13,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie
14,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
20,99 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
położenie szczęki 1 | 15 | 15 | 15 |
położenie szczęki 2 | 15 | 15 | 15 |
maksymalna wysokość szczęki h | 4 | 4 | 4 |
norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
rozwartość klucza 2 | 7 | 7 | 7 |
rozwartości kluczy | metryczne | metryczny | metryczne |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |