{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 24 mm | |
rozwartość klucza 2 | 26 mm | |
norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
długość klucza L | 265 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b1 | 54 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b2 | 58 mm | |
maksymalna wysokość szczęki h | 9 mm | |
położenie szczęki 1 | 15 stopni | |
położenie szczęki 2 | 15 stopni | |
powierzchnia | fosforanowane | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
nieiskrzący | nie | |
z obu stron taki sam wymiar pod klucz | nie | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 610900 24X26 | |
EAN / GTIN | 4045197384287 | |
Numer producenta | 610900 24X26 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Klucze płaskie, 2-stronne 24X26 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
39,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
41,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
77 sztuk w magazynie
53,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
z obu stron taki sam wymiar pod klucz | nie | nie | nie |
położenie szczęki 1 | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni |
położenie szczęki 2 | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni |
maksymalna wysokość szczęki h | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
długość klucza L | 265 mm | 265 mm | 270 mm |
rozwartość klucza 2 | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |