{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 11 mm | |
rozwartość klucza 2 | 13 mm | |
norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
długość klucza L | 171 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b1 | 29 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b2 | 31 mm | |
maksymalna wysokość szczęki h | 6 mm | |
położenie szczęki 1 | 15 stopni | |
położenie szczęki 2 | 15 stopni | |
powierzchnia | fosforanowane | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
nieiskrzący | nie | |
z obu stron taki sam wymiar pod klucz | nie | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 610900 11X13 | |
EAN / GTIN | 4045197384119 | |
Numer producenta | 610900 11X13 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Klucze płaskie, 2-stronne 11X13 mm
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
13,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
15,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
z obu stron taki sam wymiar pod klucz | nie | nie |
nieiskrzący | nie | nie |
położenie szczęki 1 | 15 | 15 |
rozwartość klucza 1 | 11 | 11 |
rozwartość klucza 2 | 13 | 13 |
rozwartości kluczy | metryczne | metryczne |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |