{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 21 mm | |
rozwartość klucza 2 | 23 mm | |
norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
długość klucza L | 245 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b1 | 47 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b2 | 51 mm | |
maksymalna wysokość szczęki h | 8 mm | |
położenie szczęki 1 | 15 stopni | |
położenie szczęki 2 | 15 stopni | |
powierzchnia | fosforanowane | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
nieiskrzący | nie | |
z obu stron taki sam wymiar pod klucz | nie | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 610900 21X23 | |
EAN / GTIN | 4045197384256 | |
Numer producenta | 610900 21X23 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Klucze płaskie, 2-stronne 21X23 mm
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
28,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
33,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie
42,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
położenie szczęki 2 | 15 | 15 | 15 |
maksymalna szerokość szczęki b1 | 47 | 47 | 47 |
maksymalna szerokość szczęki b2 | 51 | 51 | 51 |
maksymalna wysokość szczęki h | 8 | 8 | 8 |
norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
długość klucza L | 245 | 245 | 250 |
rozwartości kluczy | metryczne | metryczny | metryczne |