{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 27 mm | |
rozwartość klucza 2 | 32 mm | |
norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
długość klucza L | 299 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b1 | 60 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b2 | 70 mm | |
maksymalna wysokość szczęki h | 10 mm | |
położenie szczęki 1 | 15 stopni | |
położenie szczęki 2 | 15 stopni | |
powierzchnia | fosforanowane | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
nieiskrzący | nie | |
z obu stron taki sam wymiar pod klucz | nie | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 610900 27X32 | |
EAN / GTIN | 4045197384324 | |
Numer producenta | 610900 27X32 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Klucze płaskie, 2-stronne 27X32 mm
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
50,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
59,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
73,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
nieiskrzący | nie | nie | nie |
położenie szczęki 1 | 15 | 15 | 15 |
maksymalna szerokość szczęki b1 | 60 | 60 | 60 |
maksymalna wysokość szczęki h | 10 | 10 | 10 |
rozwartość klucza 1 | 27 | 27 | 27 |
rozwartości kluczy | metryczne | metryczny | metryczne |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |