{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 19 mm | |
rozwartość klucza 2 | 22 mm | |
norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
długość klucza L | 235 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b1 | 44 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b2 | 49 mm | |
maksymalna wysokość szczęki h | 8 mm | |
położenie szczęki 1 | 15 stopni | |
położenie szczęki 2 | 15 stopni | |
powierzchnia | fosforanowane | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
nieiskrzący | nie | |
z obu stron taki sam wymiar pod klucz | nie | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 610900 19X22 | |
EAN / GTIN | 4045197384225 | |
Numer producenta | 610900 19X22 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Klucze płaskie, 2-stronne 19X22 mm
na zamówienie
w magazynie
39 sztuk w magazynie
28,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
58 sztuk w magazynie
28,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
58 sztuk w magazynie
39,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
położenie szczęki 2 | 15 | 15 | 15 |
maksymalna szerokość szczęki b1 | 44 | 44 | 44 |
maksymalna wysokość szczęki h | 8 | 8 | 8 |
norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
rozwartość klucza 1 | 19 | 19 | 19 |
rozwartości kluczy | metryczne | metryczny | metryczne |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |