{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 4 mm | |
rozwartość klucza 2 | 5 mm | |
norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
długość klucza L | 103 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b1 | 13 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b2 | 14 mm | |
maksymalna wysokość szczęki h | 3 mm | |
położenie szczęki 1 | 15 stopni | |
położenie szczęki 2 | 15 stopni | |
powierzchnia | fosforanowane | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
nieiskrzący | nie | |
z obu stron taki sam wymiar pod klucz | nie | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 610900 4X5 | |
EAN / GTIN | 4045197384058 | |
Numer producenta | 610900 4X5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Klucze płaskie, 2-stronne 4X5 mm
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
14,70 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
15,99 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
21,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
z obu stron taki sam wymiar pod klucz | nie | nie | nie |
maksymalna szerokość szczęki b1 | 13 | 13 | 13 |
maksymalna szerokość szczęki b2 | 14 | 14 | 14 |
norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
długość klucza L | 103 | 103 | 100 |
rozwartość klucza 1 | 4 | 4 | 4 |
rozwartość klucza 2 | 5 | 5 | 5 |