{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 12 mm | |
rozwartość klucza 2 | 14 mm | |
norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
długość klucza L | 171 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b1 | 29 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b2 | 32 mm | |
maksymalna wysokość szczęki h | 6 mm | |
położenie szczęki 1 | 15 stopni | |
położenie szczęki 2 | 15 stopni | |
powierzchnia | fosforanowane | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
nieiskrzący | nie | |
z obu stron taki sam wymiar pod klucz | nie | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 610900 12X14 | |
EAN / GTIN | 4045197384126 | |
Numer producenta | 610900 12X14 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Klucze płaskie, 2-stronne 12X14 mm
na zamówienie
w magazynie
59 sztuk w magazynie
15,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
16,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie
28,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
nieiskrzący | nie | nie | nie |
położenie szczęki 2 | 15 | 15 | 15 |
maksymalna szerokość szczęki b1 | 29 | 29 | 29 |
maksymalna szerokość szczęki b2 | 32 | 32 | 32 |
maksymalna wysokość szczęki h | 6 | 6 | 6 |
norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
rozwartości kluczy | metryczne | metryczny | metryczne |