{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 36 mm | |
rozwartość klucza 2 | 41 mm | |
norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
długość klucza L | 358 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b1 | 80 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b2 | 88 mm | |
maksymalna wysokość szczęki h | 11 mm | |
położenie szczęki 1 | 15 stopni | |
położenie szczęki 2 | 15 stopni | |
powierzchnia | chromowane | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
nieiskrzący | nie | |
z obu stron taki sam wymiar pod klucz | nie | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 610950 36X41 | |
EAN / GTIN | 4045197441515 | |
Numer producenta | 610950 36X41 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Dwustronny klucz płaski 36X41 mm
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
107,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
97,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
158,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
z obu stron taki sam wymiar pod klucz | nie | nie | nie |
położenie szczęki 2 | 15 | 15 | 15 |
maksymalna szerokość szczęki b2 | 88 | 88 | 88 |
maksymalna wysokość szczęki h | 11 | 11 | 11 |
norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
długość klucza L | 358 | 358 | 375 |
rozwartość klucza 1 | 36 | 36 | 36 |