Dwustronny klucz płaski 21X24 mm

Nr art.: 610950 21X24
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 1 21 mm
rozwartość klucza 2 24 mm
norma DIN 3110; ISO 3318
długość klucza L 245 mm
maksymalna szerokość szczęki b1 47 mm
maksymalna szerokość szczęki b2 53 mm
maksymalna wysokość szczęki h 8 mm
położenie szczęki 1 15 stopni
położenie szczęki 2 15 stopni
powierzchnia chromowane
rozwartości kluczy metryczny
nieiskrzący nie
z obu stron taki sam wymiar pod klucz nie
Rodzaj produktu Kluczy płaskie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 610950 21X24
EAN / GTIN 4045197159359
Numer producenta 610950 21X24

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.
Chwyt owalny.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Dwustronny klucz płaski  21X24 mm

Dwustronny klucz płaski 21X24 mm

na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
41,86  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
31,50  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
50,94  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
maksymalna szerokość szczęki b1 47 mm 47 mm 47 mm
maksymalna szerokość szczęki b2 53 mm 53 mm 53 mm
maksymalna wysokość szczęki h 8 mm 8 mm 8 mm
norma DIN 3110; ISO 3318 DIN 3110; ISO 3318 DIN 3110; ISO 3318
rozwartość klucza 1 21 mm 21 mm 21 mm
rozwartość klucza 2 24 mm 24 mm 24 mm
rozwartości kluczy metryczny metryczne metryczne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka