{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 12 mm | |
rozwartość klucza 2 | 13 mm | |
norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
długość klucza L | 171 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b1 | 29 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b2 | 31 mm | |
maksymalna wysokość szczęki h | 6 mm | |
położenie szczęki 1 | 15 stopni | |
położenie szczęki 2 | 15 stopni | |
powierzchnia | chromowane | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
nieiskrzący | nie | |
z obu stron taki sam wymiar pod klucz | nie | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 610950 12X13 | |
EAN / GTIN | 4045197159243 | |
Numer producenta | 610950 12X13 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Dwustronny klucz płaski, chromowane, rozwartość klucza: 12X13mm
na zamówienie
w magazynie
159 sztuk w magazynie
15,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie
13,26 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
10,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
176 sztuk w magazynie
23,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
położenie szczęki 1 | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni |
położenie szczęki 2 | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni |
norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
długość klucza L | 171 mm | 171 mm | 140 mm | 170 mm |
rozwartość klucza 1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
rozwartość klucza 2 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |