{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 8 mm | |
rozwartość klucza 2 | 9 mm | |
norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
długość klucza L | 136 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b1 | 20 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b2 | 22 mm | |
maksymalna wysokość szczęki h | 4 mm | |
położenie szczęki 1 | 15 stopni | |
położenie szczęki 2 | 15 stopni | |
powierzchnia | chromowane | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
nieiskrzący | nie | |
z obu stron taki sam wymiar pod klucz | nie | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 610950 8X9 | |
EAN / GTIN | 4045197159205 | |
Numer producenta | 610950 8X9 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dwustronny klucz płaski 8X9 mm
na zamówienie
w magazynie
118 sztuk w magazynie
10,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
53 sztuk w magazynie
9,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
7,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
79 sztuk w magazynie
18,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
położenie szczęki 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
położenie szczęki 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
długość klucza L | 136 | 136 | 110 | 140 |
rozwartość klucza 1 | 8 | 8 | 8 | 8 |
rozwartość klucza 2 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |