{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 34 mm | |
rozwartość klucza 2 | 36 mm | |
norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
długość klucza L | 325 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b1 | 75 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b2 | 80 mm | |
maksymalna wysokość szczęki h | 10 mm | |
położenie szczęki 1 | 15 stopni | |
położenie szczęki 2 | 15 stopni | |
powierzchnia | chromowane | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
nieiskrzący | nie | |
z obu stron taki sam wymiar pod klucz | nie | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 610950 34X36 | |
EAN / GTIN | 4045197441508 | |
Numer producenta | 610950 34X36 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dwustronny klucz płaski 34X36 mm
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
90,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
81,98 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
z obu stron taki sam wymiar pod klucz | nie | nie |
maksymalna szerokość szczęki b1 | 75 | 75 |
maksymalna szerokość szczęki b2 | 80 | 80 |
rozwartość klucza 1 | 34 | 34 |
rozwartość klucza 2 | 36 | 36 |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczne |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |