{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 30 mm | |
rozwartość klucza 2 | 32 mm | |
norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
długość klucza L | 299 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b1 | 66 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b2 | 70 mm | |
maksymalna wysokość szczęki h | 10 mm | |
położenie szczęki 1 | 15 stopni | |
położenie szczęki 2 | 15 stopni | |
powierzchnia | chromowane | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
nieiskrzący | nie | |
z obu stron taki sam wymiar pod klucz | nie | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 610950 30X32 | |
EAN / GTIN | 4045197159397 | |
Numer producenta | 610950 30X32 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dwustronny klucz płaski 30X32 mm
na zamówienie
w magazynie
67 sztuk w magazynie
54,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
46,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
37 sztuk w magazynie
68,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
z obu stron taki sam wymiar pod klucz | nie | nie | nie |
położenie szczęki 2 | 15 | 15 | 15 |
maksymalna szerokość szczęki b1 | 66 | 66 | 66 |
norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
rozwartość klucza 1 | 30 | 30 | 30 |
rozwartość klucza 2 | 32 | 32 | 32 |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |