{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 32 mm | |
rozwartość klucza 2 | 36 mm | |
norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
długość klucza L | 325 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b1 | 70 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b2 | 80 mm | |
maksymalna wysokość szczęki h | 10 mm | |
położenie szczęki 1 | 15 stopni | |
położenie szczęki 2 | 15 stopni | |
powierzchnia | chromowane | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
nieiskrzący | nie | |
z obu stron taki sam wymiar pod klucz | nie | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 610950 32X36 | |
EAN / GTIN | 4045197441492 | |
Numer producenta | 610950 32X36 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dwustronny klucz płaski 32X36 mm
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
88,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
79,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
51,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
124,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
położenie szczęki 1 | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni |
położenie szczęki 2 | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni |
maksymalna wysokość szczęki h | 10 mm | 10 mm | 13,5 mm | 10 mm |
norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
długość klucza L | 325 mm | 325 mm | 320 mm | 325 mm |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczne | metryczny | metryczne |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |