{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 7 mm | |
rozwartość klucza 2 | 8 mm | |
norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
długość klucza L | 130 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b1 | 18 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b2 | 20 mm | |
maksymalna wysokość szczęki h | 4 mm | |
położenie szczęki 1 | 15 stopni | |
położenie szczęki 2 | 15 stopni | |
powierzchnia | chromowane | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
nieiskrzący | nie | |
z obu stron taki sam wymiar pod klucz | nie | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 610950 7X8 | |
EAN / GTIN | 4045197441430 | |
Numer producenta | 610950 7X8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dwustronny klucz płaski 7X8 mm
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie
10,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
9,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
21,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
nieiskrzący | nie | nie | nie |
położenie szczęki 1 | 15 | 15 | 15 |
maksymalna szerokość szczęki b1 | 18 | 18 | 18 |
maksymalna wysokość szczęki h | 4 | 4 | 4 |
rozwartość klucza 1 | 7 | 7 | 7 |
rozwartość klucza 2 | 8 | 8 | 8 |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |