{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 17 mm | |
rozwartość klucza 2 | 19 mm | |
norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
długość klucza L | 220 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b1 | 40 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b2 | 43 mm | |
maksymalna wysokość szczęki h | 7 mm | |
położenie szczęki 1 | 15 stopni | |
położenie szczęki 2 | 15 stopni | |
powierzchnia | chromowane | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
nieiskrzący | nie | |
z obu stron taki sam wymiar pod klucz | nie | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 610950 17X19 | |
EAN / GTIN | 4045197159304 | |
Numer producenta | 610950 17X19 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dwustronny klucz płaski 17X19 mm
na zamówienie
w magazynie
214 sztuk w magazynie
25,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
75 sztuk w magazynie
23,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
92 sztuk w magazynie
33,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
z obu stron taki sam wymiar pod klucz | nie | nie | nie |
położenie szczęki 2 | 15 | 15 | 15 |
maksymalna szerokość szczęki b2 | 43 | 43 | 43 |
maksymalna wysokość szczęki h | 7 | 7 | 7 |
rozwartość klucza 1 | 17 | 17 | 17 |
rozwartość klucza 2 | 19 | 19 | 19 |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczne | metryczne |