{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 8 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 338 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 63 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 75 mm | |
długość całkowita L | 117 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,1 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 114405 8 | |
EAN / GTIN | 4045197535252 | |
Numer producenta | 114405 8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wiertła kręte z HSS/E N 8 mm
na zamówienie
w magazynie
79 sztuk w magazynie
33,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie
od
1
szt.
53,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
44,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
od
1
szt.
65,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
54,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | bez | bez | różowy |
długość całkowita L | 117 | 79 | 117 |
⌀ nom. DC | 8 | 8 | 8 |
chwyt | chwyt walcowy | chwyt walcowy | chwyt walcowy |
kąt wierzchołkowy | 135 | 135 | 135 |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 63 | 25 | 25 |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte |